Taśmy elastyczne

Paski bungee stanowią trwałe i elastyczne rozwiązanie do pewnego mocowania przedmiotów i utrzymywania ich na miejscu. Zarówno paski bungee, jak i liny bungee mogą być nazywane obiema nazwami, choć istnieją pewne różnice, zasadniczą z nich jest to, że paski bungee są płaskie, podczas gdy liny są cylindryczne. Obydwa rodzaje działają w podobny sposób.

Dlaczego warto używać pasków bungee?
Paski bungee doskonale sprawdzają się do mocowania przedmiotów, czy to podczas transportu, czy jako dodatkowe zabezpieczenie. Ich elastyczny design umożliwia lekkie rozciągnięcie, dopasowując się do kształtu przedmiotu, co gwarantuje lepsze trzymanie.

Rodzaje pasków bungee
Paski bungee dostępne są w różnych rozmiarach i stylach.

• Z haczykiem - Najpopularniejszy rodzaj paska bungee. Kończą się one haczykiem i najczęściej używane są do mocowania różnych rzeczy, jak uchwyty, słupy czy słupki.

• Kulka i pętla - Paski z kulką i pętlą najczęściej wykorzystywane są do wiązania wokół przedmiotów, ponieważ pętla i kula stanowią rodzaj zapięcia. Stosowane są do trzymania na miejscu różnych rzeczy lub ich zawieszania, jak np. banery, plandeki czy siatki kontenerów. Pętla przewleczona jest przez oczko, a kula utrzymuje ją w miejscu.

Co brać pod uwagę przy wyborze paska bungee?
• Rozmiar - Długość paska bungee zależy od jego przeznaczenia. Przy mocowaniu dużych przedmiotów do transportu, potrzebny będzie pasek o zbliżonej długości do wymiarów zabezpieczanego przedmiotu. Elastyczność paska bungee sprawia, że w razie nieznacznej różnicy długości można go naciągnąć, aby pewnie trzymać przedmioty. Zbyt długi pasek może natomiast spowodować luźne trzymanie przedmiotu.

• Rodzaj zapięcia - Wybór rodzaju zapięcia zależy od planowanego zastosowania. Haczyki są wszechstronne, podczas gdy zapięcia pętlowe z kulą sprawdzają się mniej w