logo

Suszki (żel krzemionkowy)

Kupuj teraz paczki żelu krzemionkowego online w Cromwell. Dostępne w różnych rozmiarach i ilościach, kup swoje opakowania ze suszonymi produktami w dużych ilościach od renomowanych marek, takich jak Avon®.

Co to są paczki żelu krzemionkowego?
Zaprojektowane do absorbowania wilgoci i zapobiegania uszkodzeniom towarów podczas przechowywania i wysyłki, skromne paczki żelu krzemionkowego odgrywają ważną rolę w opiece nad produktami. Paczki różnych rozmiarów wykonane są z papieru lub tkaniny i wypełnione kulkami żelu krzemionkowego, który pochodzi z dwutlenku krzemu. Dwutlenek krzemu to związek znajdujący się w piasku i charakteryzuje się właściwościami sorpcyjnymi, które absorbują nadmiar wilgoci.

Dlaczego warto kupować paczki żelu krzemionkowego?
Dla produktów, które mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem nadmiaru wilgoci, takich jak elektronika i odzież, paczki żelu krzemionkowego są niezbędne, aby zapewnić klientom najlepszą jakość i chronić produkty przed niepotrzebnymi uszkodzeniami.

Kiedy używa się paczek żelu krzemionkowego?
Paczki żelu krzemionkowego można znaleźć w opakowaniach żywności suchych, aby zapobiec psuciu się lub nadmiernemu nasyceniu wilgocią, a także w produktach elektronicznych, które zostaną zapakowane i przechowywane na jakiś czas przed zakupem przez klienta. Podobnie dzieje się z odzieżą, która jest często pakowana w plastik podczas transportu i może leżeć w magazynie przed trafi na sklepową półkę.

Rodzaje paczek żelu krzemionkowego
Paczki żelu krzemionkowego są dostępne w różnych rozmiarach, aby odpowiadać wymaganiom producentów, a żel krzemionkowy ma trzy główne typy...

• Biały, nie wskazujący na żel krzemionkowy - Ten typ jest często stosowany, jeśli otrzymujesz dużo przesyłek, na pewno często widziałeś paczki z białymi kulami żelu.

• Pomarańczowy, wskazujący na żel krzemionkowy - Ten typ żelu krzemionkowego posiada wskaźnik koloru, w tym przypadku pomarańczowy, który ostrzega, gdy poziom wilgoci w opakowaniu jest zbyt wysoki.

• Niebieski, wskazujący na żel krzemionkowy - Podobnie jak w przypadku żelu krzemionkowego w kolorze pomarańczowym, wersja niebieska pokaże kolor niebieski, jeśli wilgotność jest zbyt wysoka. Jednakże, aby osiągnąć ten kolor, żel krzemionkowy został nasączony chlorkiem kobaltu, który jest toksyczny i dlatego został zakazany przez UE.

Czynniki do rozważenia podczas wyboru paczek żelu krzemionkowego
• Warunki przechowywania - przed wyborem odpowiedniego rozmiaru paczek żelu krzemionkowego ważne jest, aby znać warunki, w jakich będzie przechowywany i wysyłany produkt, w tym ekspozycję na temperaturę i wilgotność.

• Rozmiar opakowania - czyli objętość powietrza wewnątrz opakowania.

• Typ żelu krzemionkowego - jak wspomniano wcześniej, istnieje wybór wskazującego i nie wskazującego żelu krzemionkowego.

• Czas ochrony - jak długo produkt będzie potrzebował ochrony przed wilgocią?

Najczęstsze pytania
Co się dzieje, gdy zjesz żel krzemionkowy?

Jako naturalna pochodna piasku, żel krzemionkowy jest chemicznie obojętny. Oznacza to, że nie rozkłada się w układzie pokarmowym i nie uwalnia trucizny do krwiobiegu. Powinien naturalnie przechodzić przez twoje ciało i nie powodować żadnych obaw.

Czy paczki żelu krzemionkowego można suszyć i ponownie wykorzystywać?

Żel krzemionkowy wchłonie do 40% własnej wagi w wilgoci, a po osiągnięciu tej granicy paczki są często wyrzucane. Jednakże można zregenerować żel krzemionkowy susząc go w piekarniku lub kuchence mikrofalowej. Suszenie w piekarniku przy 120°C przez jedną do dwóch godzin lub ułożenie paczek w mikrofale i podgrzanie ich na wysokim poziomie przez dwie minuty. Po dwóch minutach otwórz mikrofalę, aby uwolnić parę wodną i nadmiar wilgoci wyciągnięty z paczek, a następnie odczekaj dwa do trzech minut, aby przywrócić je do temperatury pokojowej. Następnie rozpocznij trzykrotny proces podgrzewania na wysokim poziomie przez minutę, a następnie chłodzenia przez dwie do trzech minut. Po trzecim schłodzeniu