zł8.50
Bez podatku VAT
zł10.46
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Suitable for use in 250 Series cabinet drawers, compact tool boxes and service cases to clearly separate small components or tools. Can be mixed and matched to meet your
specific storage needs. Manufactured from opaque polypropylene, resistant to cracking, low temperatures and acid.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Raaco |
Całkowita głębokość | 163mm |
Całkowita szerokość | 39mm |
Całkowita wysokość | 47mm |
Do użytku z | Kompaktowy Tace |
EAN | 5733439114653 |
ECLASS Code | 20130000 |
Kolor | Kryjący |
Materiał produktu | Polipropylen |
Nr części MFR | 114653 |
Rodzaj produktu | Zestaw dzielników |
UNSPSC Code | 24112401 |
Wykończenie | Zwykły |