zł366.80
Bez podatku VAT
zł451.16
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
SF10 fixed shifting skate specifications:
Capacity: 1 Tonne.
Number of rollers: 4.
Number of axle: 2.
Roller size: 100 x 35mm.
Dimensions (L x W x H): 330 x 220 x 120mm.
Roller material: nylon.
Weight: 7kg.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ttc Lifting Gear |
Długość | 330mm |
Dodatkowe funkcje: | Wyposażone w gumową powierzchnię Wyposażony w uchwyt ułatwiający przenoszenie i pozycjonowanie |
Each Set Contains | SF10 Skate |
ECLASS Code | 21070300 |
Kolor | Żółty |
No of Axles | 2 |
Nr części MFR | SF10 |
Pojemność wagowa | 1,000kg |
Rodzaj produktu | Łyżwy maszynowe i ładunkowe |
Roller Material | Sealed Nylon |
Szerokość | 220mm |
UNSPSC Code | 24101503 |
Waga | 7.0kg |
Wysokość | 120mm |