zł471.70
Bez podatku VAT
zł580.19
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
SF30 fixed shifting skate specifications:
Capacity: 3 Tonne.
Number of rollers: 4.
Number of axle: 2.
Roller size: 85 x 85mm.
Dimensions (L x W x H): 330 x 300 x 120mm.
Roller material: nylon.
Weight: 9.5kg.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ttc Lifting Gear |
Długość | 330mm |
Dodatkowe funkcje: | bezobsługowy Wyposażone w gumową powierzchnię Wyposażony w uchwyt ułatwiający przenoszenie i pozycjonowanie |
Each Set Contains | SF30 Skate |
ECLASS Code | 21070300 |
Kolor | Żółty |
No of Axles | 2 |
Nr części MFR | SF30 |
Pojemność wagowa | 3,000kg |
Rodzaj produktu | Łyżwy maszynowe i ładunkowe |
Roller Material | Sealed Nylon |
Szerokość | 300mm |
UNSPSC Code | 24101503 |
Waga | 9.5kg |
Wysokość | 120mm |