Podnośniki

Odkryj nasz wybór sprzętu do podnoszenia online już dziś. W Cromwell posiadamy szeroki wybór dźwigów o różnych pojemnościach i wielkości łańcuchów nośnych. Wybierz spośród znanych marek, takich jak TTC Lifting Gear®, Yale® oraz nasza własna marka Matlock®.

Co to jest blok łańcuchowy?
Zwany również ręcznym dźwigiem łańcuchowym, blok łańcuchowy to mechanizm bezpiecznego podnoszenia, który umożliwia ręczne lub mechaniczne podnoszenie i opuszczanie ciężkich przedmiotów bez obciążenia dla operatora.

Dlaczego warto kupić blok łańcuchowy?
Bloki łańcuchowe pozwalają jednemu operatorowi pracować na dwie osoby bez obaw o bezpieczeństwo. Sprzyja to efektywnemu podziałowi pracy i zwiększonej produktywności.

Kiedy stosuje się bloki łańcuchowe?
Idealne do podnoszenia i przemieszczania bardzo ciężkich przedmiotów, bloki łańcuchowe są szeroko stosowane w branży inżynieryjnej, motoryzacyjnej, na placach budowy i w fabrykach.

Rodzaje bloków łańcuchowych
• Blok łańcuchowy elektryczny - Ten typ bloku łańcuchowego szybko podnosi obiekty przemysłowej wielkości i może być ciągnięty w poziomie i pionie.

• Blok łańcuchowy hydrauliczny - Ten typ bloku łańcuchowego wykorzystuje haki i przekładnie do podnoszenia ciężkich przedmiotów. Jest znacznie wolniejszy od wariantu elektrycznego, co jest idealne do zastosowań precyzyjnych.

• Blok łańcuchowy ręczny - Podobnie jak blok łańcuchowy hydrauliczny, zamknięty łańcuch jest ciągnięty, aby zapewnić ruch. Jest to ponownie wolny proces, ale bardzo bezpieczny.

Co brać pod uwagę przy wyborze bloku łańcuchowego
• Nośność - musi ona pokrywać najcięższy ładunek, który zamierzasz podnieść.

• Zawieszenie - zależy to od Twoich wymagań dotyczących ruchu. Stałe zawieszenie obejmuje montaż bloku na bezpiecznej ramie nad głową, podczas gdy blok łańcuchowy na wózku wymaga zawieszenia na górnym haku lub będzie wymagać dodatkowego mocowania.

• Przestrzeń - zapisz wysokość podnoszenia wymaganą i uwzględnij rodzaj zawieszenia, które chcesz, a jeśli wybierzesz stałe zawieszenie, wysokość punktu mocowania, ponieważ wpłynie to na przestrzeń podnoszenia, którą uzyskasz.

Słownik pojęć dotyczących bloków łańcuchowych
Chcemy pomóc Ci podjąć najlepszą decyzję zakupową. Dlatego przedstawiamy standard bezpieczeństwa, który należy sprawdzić na produktach z blokami łańcuchowymi, aby zapewnić niezawodność i wysoką wydajność.

Czym jest BS EN 13157:2004+A1:2009?

Ten standard bezpieczeństwa nosi tytuł Urządzenia dźwigowe zasilane ręcznie i obejmuje bloki łańcuchowe w punkcie 3, gdzie określa wymagania bezpieczeństwa, które należy przestrzegać przez projektantów i producentów bloków łańcuchowych oraz ich poszczególne komponenty.

Rozkładamy to na czynniki pierwsze...

• BS - British Standards Institute utrzymuje standard w brytyjskim prawie.

• EN - Ten standard został przyjęty do prawa europejskiego.

• 13157 - To numer legislacyjny standardu.

• 2004 - Ten standard został napisany w 2004 roku i opublikowany w 2005 roku.

• A1 - Oznacza to poprawkę wprowadzoną do standardu, aby był aktualny.

• 2009 - Poprawka ta została wprowadzona podczas pięcioletniej recenzji tego standardu w 2009 roku.

Najczęstsze pytania
Ile łańcuchów ma blok łańcuchowy?

Bloki łańcuchowe, nazywane czasem dźwigami łańcuchowymi, są dostępne w różnych typach (jak omówiono powyżej). Ręczne bloki łańcuchowe posiadają dwa łańcuchy, jeden do podnoszenia i drugi do opuszczania. Natomiast pneumatyczne

Alternatywnie, spróbuj przeglądać nasze kategorie.