zł3946.00
Bez podatku VAT
zł4853.58
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Manufactured to withstand the most arduous working environments. All tables fitted with high quality hydraulics giving positive feel and a foot operated pump. Hand operated, infinitely controllable, allows table to be set at any weight. Fully mobile. All tables are fully compliant with EN1570 and CE marked.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Warrior |
Długość | 1010mm |
ECLASS Code | 21070101 |
Nr części MFR | BS25 |
Rodzaj produktu | Podnośnik nożycowy - ręczny |
Szerokość | 500mm |
Udźwig/Maksymalne obciążenie | 250kg |
UNSPSC Code | 24101504 |
Wysokość | 910mm |