zł1047.00
Bez podatku VAT
zł1287.81
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Suitable for lifting, turning (180°) and vertical transfer of hot rolled structural steel plates and sections up to a surface hardness of 300 Brinell/32 Rockwell C. Fitted with a locking device. Lifting clamps are fitted with special hook-up facilities to enable easy fitting of the clamps in the horizontal position.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ttc Lifting Gear |
ECLASS Code | 21079090 |
Nr części MFR | CL20 |
Otwarcie szczęki | 0 - 25mm |
Rated Capacity | 2000kg |
Standardy spełnione | BS EN 818-4 Grade 8 |
Test Load | 29.40kN |
UNSPSC Code | 24101616 |
Waga | 6.5kg |
Wykończenie/Kolor | Powder Coat - żółty |