Materiały opakowaniowe

Odkryj naszą szeroką gamę materiałów opakowaniowych dostępnych online teraz. Tutaj w Cromwell, mamy w sprzedaży jakościowe opakowania w świetnych cenach, w tym osłony narożnikowe, taśmy i papier do pakowania. Połączyliśmy wysokiej jakości produkty z naszej własnej marki, Avon®, aby dać naszym klientom najlepszy wybór dla ich biznesu.

Co to są materiały opakowaniowe?
Materiały opakowaniowe służą do pakowania i zabezpieczania przedmiotu podczas transportu. Wykonane z plastiku, tektury i więcej, dobre opakowanie zapewnia, że produkt dociera do celu bez zadrapań, wgnieceń ani uszkodzeń komponentów.

Dlaczego warto kupować materiały opakowaniowe?
Aby chronić towary podczas transportu, zawsze wymagane jest jakieś materiał opakowaniowy. Uszkodzone przedmioty podczas transportu mogą być kosztowne i czasochłonne do zastąpienia i ubiegania się o odszkodowanie, dlatego dobrze zapakowany i zabezpieczony przedmiot ma sens biznesowy.

Kiedy używa się materiałów opakowaniowych?
Materiały opakowaniowe są stosowane do transportu towarów i bezpiecznego przechowywania przedmiotów. Jeśli przedmiot jest szczególnie delikatny, często używany jest większy karton, który jest dodatkowo wypełniany materiałami opakowaniowymi, aby utrzymać go w bezpieczeństwie podczas transportu.

Typy materiałów opakowaniowych
Bezpieczeństwo produktów podczas transportu lub przechowywania często zależy od materiału, z którego wykonany jest produkt, jego kształtu i kruchości. Oto lista najczęstszych typów opakowań i krótki opis ich celu...

• Papier antykorozyjny - Zarówno wolny od wosku, jak i tłuszczu, papiery antykorozyjne zawierają inhibitor korozji, który chroni metale żelazne przed wilgocią i parą wodną podczas bezpiecznego przechowywania i transportu.

• Folia bąbelkowa - Te arkusze plastiku zawierają małe pęcherzyki powietrza, aby amortyzować i chronić delikatne produkty.

• Pudełka kartonowe - Lekka, ale wytrzymała tektura falista jest używana do większości pudełek opakowaniowych, aby zapewnić pierwszą warstwę obrony przed uderzeniami.

• Papier kraft - Jest on często używany do owijania produktów glinianych i porcelanowych po zakupie, aby podłożyć przedmioty do siebie i uniknąć uszkodzeń.

• Osłony narożnikowe - Wykonane z grubego, wytrzymałego kartonu lub plastiku, osłony narożnikowe są często używane przy ciężkich urządzeniach, aby chronić przed wgnieceniami.

• Taśmy zaciskowe - Nazywane również taśmami, taśmy są stosowane za pomocą maszyn do zaciskania i często służą do mocowania pudełek na paletach lub do łączenia palet w celu zwiększenia stabilności.

• Streczowanie - Podobnie jak taśmy zaciskowe, streczowanie ma również zaletę wodoszczelności opakowania. Zazwyczaj nie jest wystarczająco silne, aby łączyć palety ze sobą, ale świetnie stabilizuje pudełka na palecie.

• Papier do pakowania - Używany jako opakowanie na małe, delikatne przedmioty, papier do pakowania często stanowi punkt wyjścia do pakowania i zazwyczaj jest wspierany folią bąbelkową lub papierem kraft.

Czynniki do rozważenia podczas wyboru materiałów opakowaniowych
• Materiał produktu - zarówno do przechowywania, jak i wysyłki, upewnij się, że materiały opakowaniowe są kompatybilne z produktem, którym są używane, na przykład papier antykorozyjny do metali żelaznych.

• Rozmiar - kupuj hurtowo dla dużych i częstych potrzeb opakowaniowych.

• Kształt - przedmioty o nietypowym kształcie są często łatwiejsze do pakowania za pomocą streczowania, zwłaszcza jeśli są duże.

• Kruchość - użyj dużej ilości materiałów opakowaniowych, aby amortyzować delikatny przedmiot i trzymać go pewnie na miejscu wewnątrz pudełka.

Najczęstsze pytania
Jaki jest najczęściej stosowany materiał opakowaniowy?

Plastik jest najczęściej stosowanym materiałem w opakowaniach. Stosowany jest do budowy szerokiej gamy rodzajów opakowań, w tym taśm zaciskowych, streczowania i folii bąbelkowej. Niektóre są nadają się do recyklingu lub ponownego użytku, ale niestety wiele z nich jest przeznaczonych do jednorazowego użytku.

Jak mogę zmniejszyć koszty opakowań?

Jednym z głównych sposobów zmniejszenia kosztów opakowań jest zoptymalizowanie rozmiaru potrzebnych pudełek na twoje produkty. Jedną z największych skarg klientów jest otrzymywanie małego przedmiotu w dużym pudełku z dużą ilością wypełniaczy

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-16 of 16

Wiersze na stronę:

25

1-16 of 16