zł160.50
Bez podatku VAT
zł197.41
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Telescopic-style plastic packaging with ratchet mechanism to accommodate tools of varying lengths and sizes. Strong, durable and resistant to oil and moisture. Available in a range of sizes (16mm-55mm) and two adjustable lengths (80-120mm and 120mm-200mm).
Colour: Red
Features and benefits
• Ratchet mechanism to accommodate tools of varying lengths and sizes to keep them protected
• Constructed from strong plastic for durability
• Resistant to oil and moisture
• Pack of 50
Typical Applications
• Automotive
• Construction
• Industrial
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Złącze rurkowe x ISO Metric |
Brand | Avon |
Długość | 120 - 200mm |
EAN | 5036140248274 |
ECLASS Code | 24290905 |
Kolor | Czerwony |
Liczba w opakowaniu | 50 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Szerokość | 20mm |
UNSPSC Code | 24112503 |
Wysokość | 20mm |