Avon

Rozdzielacz taśmy na blacie o szerokości 50 mm o dużej wytrzymałości

SKU:

AVN9791100K

MPN:

BD50

zł125.89

Bez podatku VAT

zł154.84

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Idelny do pokoi pocztowych, biur i magazynów. Gumowe nóżki chronią powierzchnię i zapobiegają pzed ślizganiem się dystrybutora. Przyjmuje duże rolki taśmy aż do 500mm szerokości i 66m długości. Może być przykręcony do ławki.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Biurko

    Brand

    Avon

    Dla szerokości taśmy

    50mm

    Dodatkowe funkcje:

    Można przykręcić do ławki

    EAN

    5036140377219

    ECLASS Code

    24230401

    Kolor

    niebieski

    Pojemność dozownika

    50mm x 66m

    Rozmiar rdzenia

    50mm

    UNSPSC Code

    24102202