Wózki paletowe

Cromwell oferuje szereg wózków paletowych i pompowych idealnych do różnych zastosowań i środowisk pracy. Od magazynowania po logistykę, a dzięki produktom takim jak Vulcan® i Warrior® na pewno znajdziesz odpowiednie rozwiązanie dla swoich potrzeb.

Czym jest wózek paletowy?
Czasami zwany wózkiem pompowym lub dźwigiem paletowym, wózki paletowe to rodzaj wózka specjalnie zaprojektowanego do transportu palet. Posiadają one widły, które działają podobnie jak widełki wózka widłowego, aby wsunąć się w szczelinę pod paletami. Uchwyt z pompą następnie podnosi widły, podnosząc paletę ponad ziemię, co pozwala na swobodne jej przemieszczanie.

Dlaczego warto używać wózków paletowych?
Wózki paletowe są idealne dla obiektów magazynowych, gdzie drewniane palety są używane często. Mogą one podnosić ciężkie ładunki, takie jak dostawy na paletach, co pozwala je o wiele łatwiej i wydajniej transportować. Występują w różnych nośnościach odpowiednich do różnych zastosowań, i ważne jest, aby nie przekraczać tej nośności, ponieważ wózek paletowy może stać się trudny do kontrolowania.

Rodzaje wózków paletowych
Wózki paletowe występują w różnych rodzajach i choć są podobne w zastosowaniu, mogą być używane do różnych celów.

**• Manualny ** Wózek paletowy ręczny jest obsługiwany ręcznie. Operator prowadzi go na kołach, a następnie ręcznie pompuje, aby uruchomić mechanizm podnoszenia i podnieść paletę ponad ziemię. Są to najczęstsze formy wózków paletowych znajdowane w magazynach i składach.

• Elektryczny Elektryczne wózki paletowe ułatwiają załadunek i transport, ponieważ redukują wiele elementów pracy ręcznej w procesie załadunku i rozładunku palet.

• Wysoko podnoszący Te wózki paletowe mają zdolność do podnoszenia ładunków na paletach wyżej niż standardowy manualny wózek pompowy.

• Wagiową Te rodzaje wózków paletowych mogą być używane do ważenia ładunków na paletach, oprócz funkcji zwykłego wózka paletowego.

Czego należy się kierować, wybierając wózek paletowy
• Ograniczenia wagi - Jest to kluczowe rozważanie, ponieważ ograniczenia wagi nieuchronnie określają, jaką wagę wózek paletowy może wytrzymać. Nieprzestrzeganie tego może skutkować niestabilnością wózka podczas poruszania się lub uszkodzeniem wózka, co może prowadzić do urazu operatora lub osób w otoczeniu.

FAQ
Jak używać wózków paletowych?

Obsługa wózka paletowego jest stosunkowo prosta, widły są prowadzone pod paletę, upewniając się, że przechodzą przez całość do spodu palety. Operator następnie pompuje pionowy uchwyt w ruchu góra-dół, aby aktywować mechanizm podnoszenia, co podnosi paletę do pożądanej wysokości, dając jej luz od ziemi do przemieszczania. Gdy paleta jest odpowiednio oczyszczona z ziemi, można ją przemieścić w wybrane miejsce. Po dotarciu na miejsce można nacisnąć spust na uchwycie, aby obniżyć widły do ziemi, pozwalając wózkowi pompowemu być wyciągniętym spod palety.

Jak często należy serwisować wózki paletowe?

Wózki paletowe powinny być regularnie serwisowane, aby zapewnić ich sprawność. HSE stwierdza, że wszelki sprzęt używany do pracy musi być w dobrym stanie technicznym i sprawny. Zgodnie z przepisami „Regulacji dotyczących zapewnienia i użytkowania sprzętu roboczego 1998" (PUWER), sprzęt do pracy, w tym wózki paletowe, musi spełniać określone standardy pracy. Aby upewnić się, że sprzęt jest zgodny, zaleca się, aby wózki paletowe były kontrolowane corocznie lub nawet częściej, w zależności od ich użytkowania.

Alternatywnie, spróbuj przeglądać nasze kategorie.