zł4476.87
Bez podatku VAT
zł5506.55
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wózek wyposażony jest w szczelny układ hydrauliczny z urządzeniem do regulacji ciśnienia oraz zaworami nadmiarowymi. Przełącznik spustowy posiada trzy położenia: podnoszenie – neutralny-obniżanie. Wybrane punkty na kluczowej powierzchni oraz wejściowe/wyjściowe rolki są smarowane.
Zgodność z wymaganiami normy: EN1757-2. Nośność: 2500kg.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Długość | 1150mm |
EAN | 5036140327887 |
ECLASS Code | 36120301 |
Kolor | Niebieski |
Ładowność | 2500kg |
Materiał produktu | Stal miękka |
Rodzaj koła | Nylon |
Rodzaj produktu | Wózek paletowy |
Średnica koła | 200mm |
UNSPSC Code | 24101505 |
Wysokość | 540mm |