logo

Osłony ochronne

Ochronne osłony - czasem zwane osłonami kablowymi - służą do zabezpieczania odkrytych przewodów i kabli przed stanowiącym zagrożenie. Nasza oferta osłon ochronnych została zaprojektowana z myślą o spełnieniu rygorystycznych standardów bezpieczeństwa.

Cromwell oferuje szeroki wybór wysokiej jakości osłon, dostępnych w różnych kolorach i materiałach, dopasowanych do wszelkiego rodzaju przewodów lub kabli, od naszej własnej marki Avon®.

Co to jest osłona ochronna?
W skrócie, osłona ochronna pełni funkcję twardej tarczy dla węży, przewodów lub kabli, które wymagają ochrony. Dostępna jest w różnych kształtach, rozmiarach i materiałach, aby dopasować się do prawie każdego rodzaju przewodów.

Dlaczego warto używać osłon ochronnych?
Bez ochrony przewody i kable są łatwo uszkadzane lub zaburzane. Odkryte przewody stanowią poważne zagrożenie, powodując potencjalne ogromne szkody w maszynach i dla ludzi. Nowoczesne osłony kablowe posiadają doskonałe właściwości odpornościowe i są łatwiejsze niż kiedykolwiek do instalacji na dowolnym rodzaju kabla.

Kiedy używa się osłon ochronnych?
• Ochrona przewodów - Osłony kablowe głównie służą do utrzymania przewodów zakrytych i zabezpieczonych.
• Organizacja przewodów - Korzyścią z osłon jest możliwość łatwego sortowania i układania luźnych kabli w schludną, uporządkowaną formę. Dostępne w różnych kolorach, osłony umożliwiają łatwe kodowanie kolorów.
• Izolacja przewodów - Osłona jest niezbędna dla przewodów elektrycznych, które mogą być niebezpieczne, gdy są odsłonięte. Osłona oddziela przewód elektryczny od zagrożeń i znacznie zmniejsza ryzyko pożaru lub urazu.

Jeśli szukasz informacji na temat uzyskania osłon ochronnych do swojego zadania, poproś naszych ekspertów o specjalistyczną radę.

Rodzaje osłon ochronnych
Z szerokim wyborem osłon ochronnych dostępnych, może być trudno znaleźć tę odpowiednią dla Twojej aplikacji. Trzy najczęstsze rodzaje to:

• Osłona PET - Powszechny rodzaj osłony wykonanej z tkanego plastiku. Zazwyczaj ma błyszczące wykończenie, a jej konstrukcja tkaniny pozwala na rozszerzanie i ochronę wielu kabli w jednej osłonie.
• Termokurczliwa - Rurki termokurczliwe, jak sugeruje nazwa, mogą otaczać przewody pod wpływem ciepła. Dostępne są w szerokim zakresie kolorów i zazwyczaj są używane do kodowania kolorów.
• Osłona pleciona - Osłona pleciona jest wysoce elastyczna i lekka. Jest często stosowana w narzędziach, robotyce i innych automatycznych urządzeniach, gdzie elastyczność jest kluczowa.
• Spirala ochronna - Spirala ochronna jest wyjątkowa, ponieważ może być instalowana i odinstalowywana bez konieczności odłączania przewodów. Sprawia to, że jest świetnym rozwiązaniem tymczasowym lub ochroną dla przewodów, które są regularnie zmieniane lub edytowane.
• Rurka ochronna - Rurki ochronne są elastycznymi rurami z jednym otwartym bokiem. To otwarcie umożliwia wprowadzanie kabli do rurki w dowolnym punkcie, co może być świetne do grupowania kabli.

Czynniki do rozważenia przy wyborze osłon ochronnych
Materiał osłony determinuje jej właściwości odpornościowe. Oprócz wyżej wymienionych typów osłon, jest to najważniejsze rozważenie podczas zakupu.

• Gumowe - Osłony gumowe oferują doskonałą ochronę przed ścieraniem, płynami i chemikaliami.
• Polimery - Obejmuje to PVC, poliestry, nylon, włókna szklane i inne. Osłony polimerowe są znane z elastyczności i wysokiej odporności na ciśnienie.
• Aluminium - Aluminium jest bardzo odporne na utlenianie i ma doskonałą przewodność elektryczną i cieplną.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 25

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 25