Klucz dynamometryczny do cięcia kabli

Ręczne wciągniki z mechanizmem zwrotnicowym, często nazywane po prostu wciągnikami lub ściągaczami, są urządzeniami mechanicznymi używanymi do ręcznego napinania, ciągnięcia lub podnoszenia kabli lub ciężkich przedmiotów. Są one powszechnie wykorzystywane w różnych branżach, w tym w budownictwie, produkcji, rolnictwie i leśnictwie, do wykonywania zadań takich jak napinanie kabli, zabezpieczanie ładunków i przemieszczanie ciężkiego sprzętu. Wciągniki z mechanizmem zwrotnicowym są zaprojektowane tak, aby zapewniać przewagę mechaniczną, ułatwiając operatorom wywieranie siły i kontrolowanie ruchu obiektów lub materiałów. W Cromwell nasza rosnąca oferta wciągników z mechanizmem zwrotnicowym może zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby.

Informacje dotyczące regulacji
LOLER dotyczy WSZYSTKICH urządzeń podnoszących używanych do celów zawodowych, nawet jeśli zostały wyprodukowane i wprowadzone do użytku przed wejściem w życie LOLER w 1998 roku. Przepisy dotyczące dostarczania i stosowania sprzętu do pracy z 1998 roku (PUWER) dotyczą wszystkiego, w tym sprzętu do podnoszenia, i wymagają, aby miejsca pracy dostarczały odpowiedni i bezpieczny sprzęt do wykonywania zadań, wraz z odpowiednim szkoleniem. Sprzęt roboczy musi być utrzymywany i kontrolowany, a związane z nim ryzyka zapobiegane lub kontrolowane.

Przed użyciem sprzętu podnoszącego należy przeprowadzić kontrolę przed użyciem. Celem tych kontroli jest identyfikacja wadliwego sprzętu; nie jest to tożsame z rutynowym pełnym badaniem i kontrolą, ale dodatkowo do nich przy każdym użyciu. Cały sprzęt podnoszący musi być poddany gruntownej kontroli przez wykwalifikowaną osobę w różnych punktach, zgodnie z wymogami PUWER, aby zachować efektywne działanie.

Słownik pojęć regulacyjnych
LOLER - Przepisy dotyczące operacji podnoszenia i sprzętu podnoszącego
PUWER - Przepisy dotyczące dostarczania i stosowania sprzętu do pracy
HASWA - Prawo o bezpieczeństwie i higienie pracy
WAH - Praca na wysokości / Praca w wysokości

Proszę zauważyć, że produkty w tej kategorii nie nadają się do podnoszenia ludzi; prosimy o zapoznanie się z kartą katalogową producenta w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Dla dalszych informacji i pełnych szczegółów dotyczących Twoich obowiązków prawnych:
Przepisy dotyczące operacji podnoszenia i sprzętu podnoszącego (LOLER) z 1998 roku - AcoP - L113

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1