logo

Taśmy z zaciskiem ręcznym

Zabezpieczaj swoje zapasy podczas transportu za pomocą wysokiej jakości pasów zaciskowych z mechanizmem zwrotnicowym od Cromwell. Oferujemy szeroki wybór długości i typów pasów, w tym z podwójnym hakiem i z prostym końcem, od znanych marek, takich jak Van Vault® i Matlock®.

Co to są pasy zaciskowe z mechanizmem zwrotnicowym?
Nazywane także pasami ładunkowymi lub ładunkowymi, pasy zaciskowe to wytrzymałe, nośne pasy służące do bezpiecznego zabezpieczania ładunków podczas transportu. Pasowanie jest zazwyczaj wykonane z odpornego na ścieranie taśmy poliestrowej i dostępne jest w różnych długościach i szerokościach, aby dostosować się do wymagań.

Typy pasów zaciskowych z mechanizmem zwrotnicowym
Bardzo skuteczna i bezpieczna metoda zabezpieczania ładunków podczas transportu, pas zaciskowy z mechanizmem zwrotnicowym jest dostępny w kilku typach. Wytrzymałe i odporne na ścieranie, pasowanie jest solidnie zabezpieczone przez zęby zwrotnicy, zapewniając mocne i niezawodne trzymanie.

• Podwójny hak - Ten typ posiada dwa oddzielne pasy, jeden prosty z hakiem na końcu, podczas gdy drugi, krótszy pas posiada hak na jednym końcu i jednostkę zwrotnicową na drugim. Haki są zamocowane do pojazdu transportowego, podczas gdy dłuższy pas oplata ładunek i przechodzi przez zwrotnicę, aby stworzyć napięcie.

• Prosty koniec - Jest to pojedynczy pas z jednostką zwrotniczą znajdującą się na jednym końcu. Pas jest oplatający ładunek i przewlekany przez zwrotnicę, aby stworzyć napięcie i pewne trzymanie.

• Hak szponowy - Dostarczany jako dwie oddzielne części, ten typ pasa zaciskowego z mechanizmem zwrotnicowym jest podobny do podwójnego haka. Różnica polega na tym, że jednostka zwrotnicza posiada zintegrowany hak i brak pasa, co pozwala na bezpośrednie przyłączenie zwrotnicy do pojazdu załadunkowego dla łatwiejszego dostępu operatora.

Czynniki do rozważenia podczas wyboru pasów zaciskowych z mechanizmem zwrotnicowym
• Długość - upewnij się, że uzyskasz powtarzalne użycie ze swojego pasa zaciskowego, wybierając dłuższą długość, niż myślisz, że potrzebujesz. Wybierz wymiary na podstawie najczęściej transportowanego rozmiaru ładunku, a następnie dodaj trochę do tego wyniku.

• Nośność - mimo że te pasy są nośne i wyjątkowo wytrzymałe, ważne jest, abyś sprawdził dokumenty techniczne, aby uzyskać dane dotyczące nośności i minimalnej wytrzymałości na zerwanie, aby upewnić się, że Twój ładunek nie znajdzie się na środku drogi.

• Typ - prawdopodobnie skończysz z wieloma rodzajami pasów zaciskowych, ale pierwszy zakup powinien odzwierciedlać zastosowanie, którego potrzebujesz. Aby spiąć produkty razem, wybierz pas z jednym końcem, podczas gdy pas z podwójnym hakiem najlepiej nadaje się do zabezpieczania ładunków na ciężarówkach i przyczepach.