Etykiety i wiązki workowe

Idealne do zabezpieczania i etykietowania worków i toreb, metki i zapięcia do worków są proste i ekonomiczne. Tutaj w Cromwell mamy szeroki wybór metek i zapięć do worków z naszej ekskluzywnej marki Avon oraz narodowej marki QConnect.

Co to są metki i zapięcia do worków?
Metki do worków to kawałek materiału - zazwyczaj plastikowy lub papierowy - zaprojektowany głównie do etykietowania worków, toreb lub bagażu. Mogą być przymocowane do worków za pomocą nici lub sznurka, który przechodzi przez małe okrągłe otwory na górze metki. Pozwala to łatwo zidentyfikować zawartość worka.

Zapięcia do worków - czasami nazywane zapięciami do toreb - są natomiast przeznaczone do zamykania worków lub toreb, aby zawartość była zabezpieczona i bezpieczna podczas transportu. Mogą być łatwo aplikowane za pomocą narzędzia do wiązania worków, co może być niezwykle przydatne podczas wiązania wielu worków. Zapięcia do worków są często stosowane jako alternatywa dla spinaczy kablowych, gdy wymagane jest wielokrotne i trwałe zapięcie.

Kiedy używa się metek i zapięć do worków?
Metki i zapięcia do worków są używane w różnych sektorach, ale bardzo często znajdują się w pocztowniach, centrach recyklingu lub gospodarki odpadami, na terenach rolniczych i w budownictwie. Ostatecznie metki i zapięcia do worków mogą być stosowane w każdym scenariuszu, w którym korzystne jest, aby worki były jasno identyfikowalne lub zabezpieczone.

Czynniki do rozważenia podczas wyboru metki i zapięcia do worków
• Materiał - Choć metki do worków są najczęściej wykonane z papieru lub tektury, mogą być także wykonane z tworzywa sztucznego do bardziej wymagających zadań. Zapięcia do worków są zazwyczaj produkowane z stali lub polipropylenu. Warto rozważyć, który materiał najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, aby wybrać odpowiedni produkt dla swojego zastosowania.

• Typ - Metki do worków są używane do etykietowania worków, podczas gdy zapięcia do worków są przeznaczone do zamykania worków, aby zawartość nie wypadała w transporcie. Ważne jest, aby rozważyć przeznaczenie produktu, aby upewnić się, że wybierasz odpowiedni produkt do swojego zastosowania.

Słownik pojęć metek i zapięć do worków
Chcemy, aby zakupy w naszej gamie metek i zapięć do worków były łatwe, dlatego wyjaśniamy i wyjaśniamy kilka kluczowych pojęć, które pomogą Ci lepiej zrozumieć zakres produktów i ich zastosowanie.

Do czego służy narzędzie do wiązania worków i czy jest mi potrzebne?

Narzędzie do wiązania worków jest specjalnie zaprojektowane, aby przyspieszyć proces aplikowania zapięć do worków na torbie. Działają one przez przeplotenie końca zapięcia przez narzędzie i pomagają w procesie skręcania, aby szybko i skutecznie zabezpieczyć worek.

Chociaż nie są one obowiązkowe dla wszystkich zapięć do worków - wiele zapięć do worków można obsługiwać ręcznie - narzędzie do wiązania worków przyspieszy proces manualny, oszczędzając czas i wysiłek.

Najczęstsze pytania
Czy metki do worków mogą być używane do etykietowania bagażu?

Oczywiście. Choć warto rozważyć bardziej trwałe rozwiązanie, takie jak skórzana lub plastikowa metka z oknem, w które można włożyć etykietę adresową, metki do worków mogą oczywiście być używane do etykietowania bagażu.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-15 of 15

Wiersze na stronę:

25

1-15 of 15