zł175.30
Bez podatku VAT
zł215.62
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Robust steel cabinets with up to 44 drawers of impact proof plastic. Can stand alone or be hung on a wall.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Raaco |
Całkowita głębokość | 147mm |
Całkowita szerokość | 306mm |
Całkowita wysokość | 420mm |
EAN | 5733439132091 |
ECLASS Code | 24310890 |
Głębokość szuflady | 135mm |
Ilość szuflad | 34 |
Kolor | Ciemny szary |
Liczba paneli | 0 |
Liczba półek | 0 |
Materiał produktu | Polipropylen Stal |
Nr części MFR | 132091 |
Rodzaj produktu | Szafka |
Szerokość szuflady | 270 50 85mm |
UNSPSC Code | 56101530 |
Wykończenie | Epoksydowa malowana proszkowo |
Wysokość szuflady | 35 55mm |