zł172.86
Bez podatku VAT
zł212.62
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wytwarzane z mocnej stali, pomalowane z przezroczystymi polipropylenowymi szufladami, które pozwalają aby zawartość wnętrzabyła widoczna przy zamkniętej szufladzie. Zabezpieczające brzegi z tyłu szuflady, które pozwalają na całkowite wysunięcie bez niebezpieczeństwa wypadnięcia szuflady. Regały magą być układane na siebie lub przytwierdzone do do ściany dla zwiększenia przestrzeni.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Senator |
Całkowita głębokość | 155mm |
Całkowita szerokość | 306mm |
Całkowita wysokość | 282mm |
EAN | 5036140019669 |
ECLASS Code | 24310890 |
Głębokość szuflady | 140mm |
Ilość szuflad | 25 |
Kolor | Przezroczysty |
Materiał produktu | Polipropylen Stal |
Nr części MFR | 6742 (25) |
Rodzaj produktu | Szafka warsztatowa z szufladami |
Szerokość szuflady | 54mm |
UNSPSC Code | 56101530 |
Wykończenie | Malowane wykończenie Polipropylen |
Wysokość szuflady | 36.5mm |