zł176.20
Bez podatku VAT
zł216.73
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Perfo products are designed to make optimum use of workshop space and are manufactured to withstand the most rigorous conditions, giving a long service life. The fully flanged metal panels are reinforced with channel backstrips and strengthened fixing points. All hooks lock into the panel with the Perfo locking clip, ensuring that hooks can be positioned quickly but remain securely located.
Panels are supplied individually.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Bott |
EAN | 4025002823699 |
ECLASS Code | 23250402 |
Głębokość | 13mm |
Kolor | niebieski |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał produktu | Stal |
Nr części MFR | 14025117.11 |
Rodzaj produktu | Panel Perfo |
Seria | perfo |
Szerokość | 991mm |
UNSPSC Code | 24102000 |
Wykończenie | Malowane proszkowo |
Wysokość | 457mm |