Pojemniki na przechowywanie

Zorganizuj się dzięki naszym prostym rozwiązaniom do przechowywania dostępnym online. Tutaj w Cromwell mamy szeroki wybór pojemników i koszy do przechowywania, które pomogą uporządkować półki i zorganizować szafki. Dostępne w różnych rozmiarach i kolorach, nasza oferta posiada praktyczne funkcje, takie jak pokrywy, opcje do układania w stosy i rowki typu „louvre" do zawieszania.

Posiadamy kosze do przechowywania, które wykorzystają najlepiej dostępną przestrzeń od wiodących marek, takich jak Avon®, Senator®, Workshop® i Matlock®.

Co to jest kosz do przechowywania?
Dostępne w różnych rozmiarach, kosze do przechowywania są wygodnym sposobem organizowania półek i blatów. Zazwyczaj projektowane do układania w stosy, często używane są do przechowywania elementów mocujących na warsztatach, podczas gdy różne kolory pozwalają na kodowanie kolorów.

Kiedy stosuje się kosze do przechowywania?
Kosze do przechowywania są niezwykle przydatne w domu, biurze i w przemyśle, pomagając w utrzymaniu porządku i łatwości w odnalezieniu przedmiotów. Niektóre mniejsze kosze do przechowywania posiadają funkcję zawieszania, która pozwala na przytwierdzenie ich do paneli typu „louvre", podczas gdy przedłużona i obniżona krawędź na przodzie kosza ułatwia dostęp ręką i łatwe wylewanie zawartości na blat.

Typy koszy do przechowywania
Kosze do przechowywania są przeznaczone do różnych środowisk pracy i wykonane z lekkich i wytrzymałych materiałów, takich jak plastik i polipropylen. Wygodne i łatwe w transporcie oraz układaniu w stosy, kosze do przechowywania pomagają maksymalizować przestrzeń i minimalizować bałagan.

• Kosze na półki - Często wykonane z tektury lub plastiku, te pojemniki do przechowywania pomagają w organizacji półek i szafek na artykuły biurowe oraz redukują bałagan.

• Kosze układane w stosy - Zaprojektowane z otwartym przodem i formowanymi występami do wsparcia układania w stosy lub zawieszania na ścianie typu „louvre", te kosze do przechowywania występują w różnych rozmiarach i kolorach i często są używane do przechowywania mniejszych komponentów.

• Kosze z możliwością wkładania - Wyprofilowane do wkładania jednego w drugi podczas braku użytkowania, ten typ kosza do przechowywania często posiada zawiasowe pokrywy do zabezpieczania zawartości.

• Zestawy do regałów - Dostarczane z panelem typu „louvre" i zestawem montażowych koszy do przechowywania, te przydatne zestawy są doskonałą opcją do urządzania nowej przestrzeni roboczej.

• Kontenery z pokrywą - Wersje plastikowe często posiadają wbudowane pokrywy i są łatwe w czyszczeniu i układaniu w stosy, podczas gdy wersje kartonowe są mniej wytrzymałe i nie można ich czyścić, składają się na płasko podczas przechowywania.

• Składane kontenery - Do tymczasowego użytku i transportu, składane kontenery są niezwykle wszechstronne i łatwe w przechowywaniu podczas braku użytkowania.

• Skrzynie paletowe - Te pojemniki do przechowywania są projektowane do układania w stosy i występują w różnych wariantach, w tym standardowych, składanych i z przodem do opuszczania do pobierania towaru.

• Stojaki na kosze do przechowywania - Doskonała opcja do regularnie używanych, przenośnych przechowywanych koszy, stojaki na kosze posiadają kosze różnej wielkości zamocowane do pionowej metalowej ramy na kółkach dla łatwego transportu.

Rozważania przy wyborze kosza do przechowywania
• Wymiary - Ważne jest, aby wiedzieć, gdzie pojemnik do przechowywania będzie przechowywany po zakupie i wypełnieniu. Przestrzeń powinna być zmierzona przed wyborem kosza do przechowywania, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

• Pojemność - ilość, jaką może pomieścić kosz do przechowywania, będzie określona przez wymiary, ale musi to być uwzględnione podczas dokonywania pomiarów i decydowania o rodzaju potrzebnego kontenera. Jeśli okaże się, że nie można zmieścić tego, czego potrzebujesz, w dostępnej przestrzeni, warto rozważyć różne rodzaje kontenerów lub spojrzeć na inną przestrzeń do przechowywania.

• Materiał - dla obszarów oleistych i mokrych, najlepszym wyborem będzie pojemnik z polipropylenu lub plastiku, lub niektóre kosze do przechowywania na paletach często posiadają podwyższone nogi, aby przechowywana zawartość była z dala od jakichkolwiek wylewów. Dla obszarów o niskim natężeniu ruchu karton może być wystarczający, podczas gdy skrzynki do przechowywania z aluminium lub ze stali

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 71

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 71