zł42.52
Bez podatku VAT
zł52.30
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Wykonany z wytrzymałego i trwałego polipropylenu, dzięki czemu jest produktem o długiej żywotności
• Ma zazębiającą się konstrukcję, która pozwala na zawieszenie go na standardowym panelu żaluzji
• Możliwość zagnieżdżania i układania w stosy, aby zoptymalizować pamięć masową
• Dostępne w czterech atrakcyjnych kolorach, aby dopasować się do osobistych upodobań i potrzeb
• Idealny do zawieszenia na panelu żaluzjowym, a także do przechowywania wolnostojącego. Gama kolorystyczna sprawia, że jest przydatny w warunkach instytucjonalnych
• Opakowanie 1 sztuki w zestawie
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Całkowita głębokość | 285mm |
Całkowita szerokość | 214mm |
Całkowita wysokość | 175mm |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Niebieski |
Liczba rusztów | 1PCE |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj produktu | Pojemniki na przechowywanie |
UNSPSC Code | 24112003 |