logo

Taśmy

Przeglądaj nasz jakościowy wybór taśm w Cromwell online. Dostępne w różnych długościach i kolorach, wybierz spośród znanych marek, takich jak Safeguard® i Avon®.

Dlaczego warto kupić taśmy?
Taśmy są powszechnie używane do zabezpieczania opakowań podczas transportu lub przechowywania. Doskonale sprawdzają się do mocowania paczek na palecie, wzmacniania plastikowo owiniętych palet i nawet łączenia jednej palety z drugą. To doskonały sposób na stabilizację ciężkiego ładunku, który jest podatny na ruch, oraz ochronę delikatnych produktów podczas transportu i zachowanie szczelności paczki.

Rodzaje taśm
Taśmy są dostępne w różnych materiałach, aby pasowały do większości zastosowań, i mogą być nakładane za pomocą narzędzia ręcznego lub automatycznej maszyny do taśmowania...

• Taśmy plastikowe - Zazwyczaj wykonane z poliestru lub polipropylenu, taśmy plastikowe są powszechnie stosowane do zabezpieczania paczek podczas transportu lub do łączenia paczek z paletą. Taśmy plastikowe oferują rozciągliwość i elastyczność oraz są idealne do produktów, które mogą się rozszerzać i kurczyć podczas transportu.

• Taśmy stalowe - Wyjątkowo mocne i trwałe, te taśmy są używane do wiązania ciężkiego sprzętu lub materiałów. Są one mocowane za pomocą procesu zaciskania i są odporne na promieniowanie UV oraz nadają się do stosowania na dużych ładunkach. Taśmy stalowe są objęte normą BS ISO 24259:2022.

Najczęstsze pytania
Jaki materiał na taśmy jest najlepszy?

To zależy od tego, czego oczekujesz od swoich taśm. Jeśli potrzebujesz dużej wytrzymałości na rozciąganie do dużych ładunków, to stal jest najlepszą opcją dla Ciebie. Jednak taśmy plastikowe będą najlepszym wyborem do zadań pakowania, które wymagają elastycznej opcji i szybkiego zastosowania.

Dla taśm plastikowych dostępne są opcje z poliestru i polipropylenu. Spośród nich poliestrowa taśma jest najwytrzymalsza i idealna do cięższych ładunków. Polipropylen natomiast jest ekonomiczny, ale powinien być stosowany tylko do lekkiego do średniego pakowania.

Co to są systemy do taśmowania?

Systemy do taśmowania to inna nazwa dla maszyn do taśmowania, które ułatwiają pracę z opakowaniami. Wszystkie maszyny do taśmowania sprzedawane w Wielkiej Brytanii powinny spełniać wymagania normy BS EN 415-8, która określa szereg wymagań dotyczących konstrukcji, działania i konserwacji automatycznych maszyn do taśmowania. Zgodnie z branżowymi specyfikacjami, maszyny do taśmowania mogą być wyposażone w funkcje taśmowania z kompresją lub opcje bez kompresji, i wymagają jedynie załadowania na system przenośnikowy, resztę wykonuje maszyna do taśmowania.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-20 of 20

Wiersze na stronę:

25

1-20 of 20