Avon

Opaska tkana w młynie - 12m x 0,5mm x 965M

SKU:

AVN8371760K

MPN:

.

zł951.56

Bez podatku VAT

zł1170.42

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    Nawój walcowy: Każda warstwa oscyluje wzdłuż warstwy poprzedniej, równo i ściśle na szerokości nawoju 63.5 mm. Grubość 0.5mm.
    Wytrzymałość w przybliżeniu: 12mm: 561kg, 16mm: 714kg, 19mm: 846kg.
    Długość szpuli w przybliżeniu: 12mm: 930m, 16mm: 744m, 19mm: 605m.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Avon

    Całkowita długość

    965m

    Całkowita szerokość

    13mm

    EAN

    5036140325661

    ECLASS Code

    20420204

    Nr części MFR

    MW13A

    Przełamywanie napięcia

    561kg

    UNSPSC Code

    44102300