Avon

Opaska tkana w młynie - 16mm x 0,5mm x 763M

SKU:

AVN8371770K

MPN:

.

zł1592.96

Bez podatku VAT

zł1959.34

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Nawój walcowy: Każda warstwa oscyluje wzdłuż warstwy poprzedniej, równo i ściśle na szerokości nawoju 63.5 mm. Grubość 0.5mm.
    Wytrzymałość w przybliżeniu: 12mm: 561kg, 16mm: 714kg, 19mm: 846kg.
    Długość szpuli w przybliżeniu: 12mm: 930m, 16mm: 744m, 19mm: 605m.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Avon

    Całkowita długość

    763m

    Całkowita szerokość

    16mm

    EAN

    5036140325678

    ECLASS Code

    20420204

    Nr części MFR

    MW16

    Przełamywanie napięcia

    714kg

    UNSPSC Code

    44102300