zł311.80
Bez podatku VAT
zł383.51
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Ergonomicznie zaprojektowane czerwone uchwyty zapewniają wygodę podczas użytkowania, a także pomagają w podnoszeniu taczki, gdy jest ciężka
Lepsze rozłożenie obciążenia w porównaniu z innymi modelami dzięki długiej ramie, gdzie 2/3 ciężaru ładunku jest podtrzymywane przez koło taczki
Niezawodna i trwała rama o jednoczęściowej, rurowej konstrukcji, która obejmuje przednią belkę wywrotu dla bezpiecznego i szybkiego rozładunku taczki
Dostępne ze standardowym lub pneumatycznym kołem, w zależności od potrzeb
Obydwa produkty mają wąską konstrukcję tac, która umożliwia łatwiejszy przejazd przez drzwi i wnętrza budynków
Typowe zastosowanie
Idealny do zastosowania w budownictwie, ogrodnictwie, majsterkowaniu ogólnego przeznaczenia, a także na budowach
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Haemmerlin |
Długość | 1480mm |
EAN | 5013779000312 |
ECLASS Code | 21049090 |
Kolor | Czarny |
Ładowność | 85L |
Nr części MFR | 5013779000312 |
Rodzaj koła | pneumatyczny |
Rodzaj produktu | Taczka |
UNSPSC Code | 24101507 |
Wysokość | 560 |