zł365.50
Bez podatku VAT
zł449.56
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Sturdy steel pan with a hardwearing epoxy coating, front and side ribbings on the tray, counter sunk nuts and bolts, double-shifted edges for safety and rigidity and galvanised tray supports. It is ideal for all the jobs on-site. A 4-ply 400mm diameter pneumatic tyre improves handling when fully loaded. The tipping bar helps take the strain when emptying.
Dimensions: 1420 x 670 x 580mm.
Weight capacity: 200kg.
Tray thickness: 0.9mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Haemmerlin |
Długość | 1500mm |
ECLASS Code | 21049090 |
Nr części MFR | 3155030090006 |
Rodzaj produktu | Taczka |
UNSPSC Code | 24101507 |
Wysokość | 580 |