Kubełki ceramiczne

Odkryj naszą kompleksową kolekcję kubków ceramicznych do spawania TIG dostępnych teraz online w Cromwell. Dostępne w szerokim zakresie rozmiarów, znajdziesz coś odpowiedniego do każdego zadania spawalniczego od renomowanych marek, takich jak Parweld®, Kennedy® i Abicor Binzel®.

Dlaczego kubki ceramiczne do spawania TIG?
Ekonomiczny i trwały dodatek do spawania, kubki ceramiczne do spawania TIG są wszechstronne i dostępne w szerokim zakresie rozmiarów, aby dopasować się do różnych materiałów spawalniczych. W przeciwieństwie do kubków szklanych, oferują one mniejszą widoczność kałuży spawalniczej, jednakże charakteryzują się dobrą odpornością na pękanie i są idealne do projektów niespecjalistycznych.

Rodzaje kubków ceramicznych do spawania TIG
Kubki ceramiczne są określane według kompatybilnego stylu palnika TIG, który jest określany według rozmiaru. Standardowy kubek ceramiczny do TIG pasuje do standardowego korpusu zacisku.

• Styl 17/18/26 - Te palniki TIG są większego z dwóch stylów i mierzą od 47,6 mm (1-7/8) do 50,8 mm (2). Kompatybilny kubek ceramiczny będzie reklamowany jako 17/18/26 lub jako styl 17, styl 18, itd.

• Styl 9/20 - Mniejszy z dwóch stylów palników TIG, te style mierzą około 22,23 mm, a kompatybilny kubek gazowy jest reklamowany w taki sam sposób jak powyżej.

Najczęstsze pytania
Jak czyścić ceramiczny kubek do spawania TIG?

Czyszczenie ceramicznego kubka do spawania TIG wymaga papieru ściernego i kilofa, aby usunąć ostre lub zwisające fragmenty osadzonego wolframu. Szlifuj kubek, aż osiągniesz pożądany efekt.

Dlaczego ceramiczne kubki do spawania TIG zawsze są różowe?

Ceramiczne kubki do spawania TIG są wykonane z tlenku glinu, który jest nieprzewodzącym materiałem ceramicznym, naturalnie różowego koloru. Niektórzy producenci malują wewnętrzne części tych kubków jaskrawymi lub świetlnymi kolorami, aby promować lepszą widoczność spoiny, jednak zawsze mają one naturalne różowe wykończenie.

Czy istnieje alternatywa dla ceramicznego kubka do spawania TIG?

Tak, istnieją standardowe kubki do TIG, które są niedrogie i dobrze sprawdzają się przy spawaniu, które nie wymaga dużej osłony gazowej. Na bardziej drogim i specjalistycznym końcu spektrum, kubki szklane do TIG są dobrym wyborem przy spawaniu reaktywnych metali, takich jak stal nierdzewna i tytan.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-14 of 14

Wiersze na stronę:

25

1-14 of 14