zł153.64
Bez podatku VAT
zł188.98
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Może być stosowany w procesach AC lub DC. Doskonały łuk zaczyna się na niskim natężenia prądu. Popularne w takich zastosowaniach jak produkcja rur, praca na cienkiej blasze lub przy spawaniu małych i delikatnych części.
Najlepiej stosuje się je do spawania stali węglowej i stali nierdzewnych, stopów niklu i tytanu. Nadaje się do WP17, 18 i 26 TIG zapalników.
Zawartość:
5x 1.6mm tulejki zaciskowe,
5x 1.6mm gniazda tulejkizaciskowej,
5x 2.4mm tulejki,
5x 2.4mm gniazda tulejki zaciskowej,
2x Nr. 4 dysze ceramiczne,
2x Nr. 5 dysze ceramiczne,
2x Nr. 6 dysze ceramiczne,
2x Nr. 7 dysze ceramiczne,
2x Nr. 8 dysze ceramiczne,
1x długa końcówka tylna,
1x krótka końcówka tylna,
1x 1.6mm elektroda wolframowa szara,
1x 2.4mm elektroda wolframowa szara
34 SZTUK
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140325883 |
ECLASS Code | 21089104 |
Liczba rusztów | 34PCE |
Pasuje do | Typ WP17/18/26 |
Rodzaj produktu | Zestaw części zamiennych |
UNSPSC Code | 23271407 |