zł366.30
Bez podatku VAT
zł450.55
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
The heated electrode quiver is designed for use on installations with a 110 volt or 240 volt supply (3 models available: 110V, 240V and Dual 110/240V). The quiver will maintain an even temperature of 100C approx. dependent on the amount of electrodes stored.
Voltage: 110, 240V or Dual 110/240V.
Load: 150W.
Overall dimensions:
(W x D x H)
120 x 500 x 110mm.
Oven capacity: 9kg.
Oven weight: 3kg.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SWP |
ECLASS Code | 25270205 |
External Depth | 500mm |
External Height | 110mm |
External Width | 120mm |
Maksymalna temperatura robocza | 100°C |
Moc | 150W |
Napięcie | 110V |
Nr części MFR | 1141 110/240V |
Pojemność | 5kg |
Temperatura robocza: | 0°C |
UNSPSC Code | 23161503 |