zł161.20
Bez podatku VAT
zł198.28
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Sifsteel A15 - BS2901 AWS ER:70S-2.
Copper coated triple deoxidised mild steel rod for Tig welding pipework etc. Particularly suited to Tig welding (with argon shielding gas) root runs in pipes. Can be used without flux for oxy-acetylene welding. Typical all-weld metal ultimate tensile strength 630N/mm2.
All weights approximate.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sif |
ECLASS Code | 21081003 |
Klasyfikacja | EN ISO 636-A: 2008 W2Ti |
Masa opakowania | 2.5kg |
Materiał produktu | Stal miękka niskowęglowa |
Nr części MFR | RA152425 |
Średnica | 2.4mm |
UNSPSC Code | 23271813 |