zł11.20
Bez podatku VAT
zł13.78
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Suitable for replacing damaged hose. 4.8mm bore x 1m length. Conforms to BS3212: 1991/2/4.8.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Propan |
Brand | Bullfinch |
Długość | 1m |
ECLASS Code | 21089090 |
Nr części MFR | 1299 |
Średnica otworu | 4.8mm |
Standardy spełnione | BS3212: 1991/2/4.8. |
UNSPSC Code | 40142017 |