Lutownice i narzędzia do lutowania

Kupuj lutownice i narzędzia w Cromwell online. Posiadamy szeroki wybór wydajnego sprzętu do lutowania o minimalnych temperaturach roboczych do 600°C. Wybierz spośród doskonałego wyboru wiodących marek na rynku, takich jak Dremel®, Weller®, Senator®, oraz naszej własnej marki, Kennedy®.

Czym są lutownice i narzędzia?
Lutownica to niezwykle przydatne narzędzie przeznaczone do łączenia ze sobą elementów metalowych za pomocą lutu. Podobnie jak w spawaniu, ale w znacznie mniejszym zakresie, lutownica osiąga optymalną temperaturę, by roztopić lut wokół połączenia, gdzie będzie on przepływał wokół szczelin. Po stwardnieniu, dwa elementy będą odpowiednio połączone.

Dlaczego warto kupić lutownice i narzędzia?
Możliwość lutowania otwiera drzwi do szerokiego zakresu zadań związanych z obróbką metali i elektroniką. Lutownica umożliwia proste naprawy i konstrukcje w różnych branżach.

Rodzaje lutownic i narzędzi
• Lutownica bezprzewodowa - Te zasilane akumulatorowo lutownice posiadają akumulator Li-ion oraz stację ładowania.

• Gorący nóż - Przeznaczony do konkretnych rodzajów prac metalowych, włączyliśmy gorący nóż do tej listy ze względu na jego zdolność nie tylko do cięcia i formowania metali, ale także do ich uszczelniania.

• Prosta lutownica - To podstawowy model lutownicy z przewodem, bez regulacji temperatury, stosowany przez wielu do nauki lutowania.

• Stacja lutownicza - Urządzenie to kontroluje temperaturę lutownicy, utrzymując stałe ciepło dla różnych rodzajów lutów i zadań lutowania.

• Pincety lutownicze - Specjalnie zaprojektowane do usuwania lutu, te pincety posiadają nagrzewane końcówki, które oddzielają lut od metalu.

• Lutownica z regulacją temperatury - Te pracujące na prąd elektryczny lutownice posiadają termostaty temperatury, które utrzymują ciepło na poziomie ustawionym przez użytkownika.

Co warto wziąć pod uwagę przy wyborze lutownic i narzędzi
• Akcesoria - zestaw lutowniczy często zawiera szereg końcówek. Sprawdź, czy te dostarczone są odpowiednie dla Ciebie, czy będziesz musiał dokupić dodatkowe.

• Temperatura robocza - dla początkujących najlepiej jest uczyć się przy niższych temperaturach.

• Bezpieczeństwo - końcówka i komora katalizatora lutownicy mogą się bardzo nagrzać. Odporna na ciepło rękawica ochronna zmniejszy ryzyko poparzeń, ale stojak bezpieczeństwa dla lutownicy zapewni ochronę powierzchni przed śladami przypalenia.

Najczęstsze pytania
Jaki jest najlepszy rodzaj końcówki lutownicy?

Najbardziej popularnym kształtem końcówki lutowniczej jest końcówka dłutowa lub końcówka serii D. Szeroko preferowany przez wielu, kształt dłuta przypomina płaski śrubokręt, gdzie płaska część końcówki służy do równomiernego rozprowadzania ciepła i lutu po powierzchni, podczas gdy cienki koniec końcówki jest doskonały do uszczelniania małych połączeń.

Z czego zrobione są końcówki lutownicze?

Końcówki lutownicze zazwyczaj są wykonane z rdzenia miedzianego, a następnie pokryte żelazem. Miedź jest jednym z najbardziej przewodzących metali, dlatego jest idealnym składnikiem do przewodzenia ciepła w końcówce lutownicy. Użycie żelaza jako powłoki wynika z jego zdolności do rozprowadzania płynu po powierzchni, znanej również jako jej mokrość.