zł201.82
Bez podatku VAT
zł248.24
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Specjalnie izolowane rękojeści, z wygodnym chwytem. Zasilanie przewodowe odbywa się za pomocą śrub mocującej, co eliminuje obciążenie połączeń elektrycznych. Dostarczane z płaskimi niklowanymi grotami i angielską wtyczka z 13 amperowym bezpiecznikiem i kablem o długosci 1.5 m. Wykonane wg BS 3456. Wszystkie 230V.
15 Watt
Do lekkich prac. Do łatwych napraw elektrycznych domowych, dla majsterkowiczów.
25 Watt
Do średnich prac. Do szerokiego zakresu napraw w warsztatach.
40 Watt
Do średnio-ciężkich prac. Do lutowania elementów żelaznych gdzie większa moc jest niezbędna.
75 Watt
Do ciężkich prac. Lutowanie większych elementów, napraw garażowych i warsztatowych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140006256 |
ECLASS Code | 21080100 |
Maksymalna temperatura robocza | 490°C |
Napięcie | 230V |
Nr części MFR | L8040.00.01 |
Numer modelu: | L8040.00.01 |
Rodzaj produktu | Lutownica |
Rozmiar końcówki | 3mm |
Temperatura robocza: | 265°C |
Typ wyświetlacza | Brak |
UNSPSC Code | 23271603 |
WATÓW | 40W |