zł43.40
Bez podatku VAT
zł53.38
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
General Purpose 60% tin, 40% lead. Melting range 183 - 188°C.
Complies to CN29453, QQS571E, BS 219 and DIN 1707. 1/2lb sticks.
Blowpipe Solder: 40% tin, 60% lead. Engineering grade Cp. (Pk 10).
Electrical Solder: 60% tin, 40% lead. Electrical grade K. (Pk 10).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Central Metals and Alloys |
Długość | 400mm |
ECLASS Code | 21080101 |
Liczba w opakowaniu | 1PCE |
Main Composition | 40% Tin 60% Lead |
Melting Range | 183 to 188°C |
Nr części MFR | 200 STICK=50K |
Rodzaj produktu | Spoiwo lutownicze |
Średnica | 11mm |
UNSPSC Code | 23271800 |
Waga | 250g |