zł149.50
Bez podatku VAT
zł183.88
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
60% tin, 40% lead. With 5 core 362 flux. Suitable for general purpose electrical work. Supplied on reels.
Melting range: 183 - 188°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Multicore |
ECLASS Code | 21080101 |
Liczba w opakowaniu | 1PCE |
Main Composition | 40% Lead 60% Tin |
Melting Range | 183 to 188°C |
Nr części MFR | WK618 |
Rodzaj produktu | Spoiwo lutownicze |
Średnica | 1.2mm |
UNSPSC Code | 23271800 |
Waga | 500g |