zł25.10
Bez podatku VAT
zł30.87
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Savbit
Special alloy solder. For all electrical work. Enables fine copper wires to be soldered more efficiently. Reduces tip corrosion. With five core Ersin® non-corrosive, low residue flux. Melting range: 182 - 215°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Multicore |
ECLASS Code | 21080101 |
Liczba w opakowaniu | 1PCE |
Main Composition | Lead 25-50% Rosin 1-<5% Tin 25-50% |
Melting Range | 182 to 215°C |
Nr części MFR | WK518 |
Rodzaj produktu | Spoiwo lutownicze |
Średnica | 1.2mm |
UNSPSC Code | 23271800 |
Waga | 28g |