zł43.10
Bez podatku VAT
zł53.01
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
PVC coated for use with steel wire. Colour coded to indicate wire size: 0.6 - 0.9mm Blue, 1.0 - 1.2mm Red.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Abicor Binzel |
Dla numeru latarki | ABIMIG 355, 455 ABIMIG Grib A 155, A 255, A 305, A 355, A 405, W 555 D MB Grib 15, 25, 24, 26, 36 |
Dla rozmiaru drutu | 1 1.2mm |
Długość | 3m |
EAN | 4036584100597 |
ECLASS Code | 21089290 |
Kolor | Czerwony |
Nr części MFR | 124.0026 |
Typ wkładki | izolowane |
UNSPSC Code | 23271408 |