zł2597.00
Bez podatku VAT
zł3194.31
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
With high performance 'Ergo' style handles. Air-cooled. All supplied complete with liner and standard size tip. Additional styles and full range of spares are available on request.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość kabla: | 4m |
Brand | Abicor Binzel |
Cykl spawania | 100% |
ECLASS Code | 21089107 |
Maximum Rating | 500A |
Nr części MFR | 034.0161 |
Rodzaj chłodzenia | Chłodzony wodą |
Rozmiar końcówki | 1.2mm |
Standardy spełnione | DIN EN 439 |
Typ złącza | Złącze Euro |
UNSPSC Code | 23271408 |
Wire Size | 0.9 to 2.0mm |