zł591.60
Bez podatku VAT
zł727.67
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
For protection of the workpiece near to the weld area and other nearby components from weld spatter and grinding sparks.
Available in two types: glass fibre for protection up to 600°C and silicate fibre for protection up to 1200°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SWP |
ECLASS Code | 21080901 |
Materiał | Włókno szklane |
Material Thickness | 1.3mm |
Nr części MFR | 1814 |
Szerokość | 2m |
UNSPSC Code | 23271718 |
Waga | 680g/m² |
Withstand Temperatures up to | 600°C |
Wysokość | 2.0m |