zł700.60
Bez podatku VAT
zł861.74
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
For protection of the workpiece near to the weld area and other nearby components from weld spatter and grinding sparks.
Available in two types: glass fibre for protection up to 600°C and silicate fibre for protection up to 1200°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | (Unbranded) |
ECLASS Code | 21080901 |
Materiał | Krzemionka |
Material Thickness | 1.3mm |
Nr części MFR | 1816 |
Szerokość | 0.9m |
UNSPSC Code | 23271718 |
Waga | 1150g/m² |
Withstand Temperatures up to | 1150°C |
Wysokość | 2.0m |