zł512.26
Bez podatku VAT
zł630.08
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Kurtyny spawalnicze Kennedy z PCV spełniają wymagania normy EN1598. Przeznaczone do blokowania szkodliwego promieniowania świetlnego. Kurtyna wyposażona jest w zatrzaski na obu bokach umożliwiające łączenie kilku kurtyn w jedną większą.
Wyposażona we wzmocnione otwory na górnej krawędzi i stalowe kółka do zawieszania.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140326125 |
ECLASS Code | 21080901 |
Kolor | Amber |
Materiał produktu | Cześć Vis PVC |
Nr części MFR | HIV313X18 |
Rodzaj produktu | Zasłona spawalnicza |
Standardy spełnione | Odporny na ogień zgodnie z metodą testową: BS5438, test 2A i 2B |
Szerokość | 1300mm |
UNSPSC Code | 23271718 |
Wysokość | 1800mm |