zł629.03
Bez podatku VAT
zł773.71
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Kurtyny spawalnicze Kennedy z PCV spełniają wymagania normy EN1598. Przeznaczone do blokowania szkodliwego promieniowania świetlnego. Kurtyna wyposażona jest w zatrzaski na obu bokach umożliwiające łączenie kilku kurtyn w jedną większą.
Wyposażona we wzmocnione otwory na górnej krawędzi i stalowe kółka do zawieszania.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140326101 |
ECLASS Code | 21080901 |
Kolor | Ciemnozielony |
Materiał produktu | Wzmocniony PVC |
Nr części MFR | LV113X24 |
Rodzaj produktu | Zasłona spawalnicza |
Standardy spełnione | Zgodnie z normą BS EN150.25980.2014 |
Szerokość | 1300mm |
UNSPSC Code | 23271718 |
Wysokość | 2400mm |