zł265.50
Bez podatku VAT
zł326.56
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Flame retardant dipped canvas.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SWP |
ECLASS Code | 21080901 |
Kolor | Zielony |
Materiał produktu | Włókno szklane - trudnopalne |
Nr części MFR | 1468 |
Rodzaj produktu | Zasłona spawalnicza |
Standardy spełnione | Flame retardant to test method: BS5438, test 2B |
Szerokość | 1800mm |
UNSPSC Code | 23271718 |
Wysokość | 1800mm |