logo

Ścierki

Wycieraczki, znane również jako rolki papierowe, to niezbędny produkt, który jest szeroko stosowany w celach higieny i sanitarnych w wielu branżach. Wycieraczki są równie wszechstronne, co wygodne i mają nieskończoną liczbę zastosowań.

Cromwell oferuje szeroki wybór wycieraczek, zarówno pod własną marką Solent, jak i wiodących, krajowych marek, takich jak WypAll®, Tork® i Northwood, dostępnych w różnych kolorach, rozmiarach, liczbach warstw i długościach.

Czym są wycieraczki?
Papierowe rolki są wygodne, zwinięte w rolkę, co zapewnia zarówno kompaktowy, oszczędzający miejsce design, jak i dostępność wtedy, gdy jej najbardziej potrzebujesz.

Perforowane arkusze papieru są superchłonne, aby szybko poradzić sobie z jakimkolwiek rozlanym płynem lub utrzymać w środku środek czyszczący do zadań antybakteryjnych.

Papier owinięty jest w kartonową rolkę, którą można umieścić w poręcznym dozowniku lub używać swobodnie.

Dlaczego warto kupować wycieraczki?
Każda firma potrzebuje wycieraczek! Są one integralnym narzędziem do utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa, higieny i estetyki w miejscu pracy.

Gdy wylać się płyn lub coś upaść, zaniedbanie szybkiego jego sprzątania może skutkować kontuzją pracownika, dalszymi szkodami i pozwami. Posiadanie wycieraczek pod ręką do szybkiego sprzątania jest o wiele bardziej skutecznym sposobem zapobiegania takim problemom.

Profesjonaliści od utrzymania czystości i sprzątania używają wycieraczek do skutecznego rozprowadzania środków dezynfekujących, co zapobiega niechcianemu rozprzestrzenianiu się bakterii i chorób. Posiadając odpowiednie wycieraczki, bezpośrednio przyczyniasz się do bezpieczeństwa w miejscu pracy i dobrej kondycji pracowników.

Wycieraczki są również używane do usuwania kurzu, zanieczyszczeń i plam z podłóg, okien i innych powierzchni. To sprawia, że miejsca pracy są czyste i schludne, co przekłada się na znacznie lepsze środowisko pracy dla Ciebie i Twoich pracowników.

Kiedy używa się wycieraczek?
Podobnie jak w przypadku domowego papieru kuchennego, wycieraczki są nieocenione do każdego zadania związanego z utrzymaniem porządku, sprzątaniem lub higieną.

Wycieraczki są niezwykle wszechstronne i mogą wykonywać wiele zadań w wielu branżach. Trudno znaleźć miejsce pracy bez nich. Niezależnie od tego, czy wycierasz powierzchnie, czyścisz rozlane płyny, usuwasz olej lub smar z rąk, dezynfekujesz powierzchnie czy wiele więcej - skromna rolka wycieraczek to niezbędne narzędzie dla każdej firmy.

Potrzebujesz pomocy w wyborze najbardziej efektywnego rodzaju wycieraczek lub najlepszych produktów do czyszczenia i higieny? Skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy oferują spersonalizowane i bezpłatne porady, aby pomóc Ci znaleźć idealne rozwiązania dla Twojego domu lub miejsca pracy.

Rodzaje wycieraczek
• Rolki wycieraczek centrefeed - Jak sugeruje nazwa, rolki centrefeed to zwinięty materiał chłonny, przeznaczony do przepuszczania przez środek rolki. Są one często stosowane w branży spożywczej, takiej jak kuchnie komercyjne, a także w szkołach, biurach i łazienkach.

• Ścierki wycieraczek - Zazwyczaj są to prostokątne lub kwadratowe kawałki materiału, zaprojektowane do łatwego wydobywania.

Co warto wziąć pod uwagę przy wyborze wycieraczek
Podczas zakupu wycieraczek warto pamiętać o kilku kluczowych kwestiach, aby upewnić się, że otrzymasz najlepsze produkty do swojej łazienki:

• Typ rolki - Istnieje kilka typów wycieraczek, z różnymi rozmiarami arkuszy i rolek. Upewnij się, że kupujesz odpowiedni typ roli, który pasuje do istniejących dozowników na papier toaletowy.

• Liczba warstw (ply) - Liczba warstw papieru odnosi się do grubości produktu. Na przykład arkusz 2-warstwowy składa się z dwóch warstw materiału.

• Rozmiar opakowania - Nic dziwnego, że wycieraczki często są kupowane hurtowo, aby zaoszczędzić na kosztach i wymaganiach dotyczących opakowań. Oferujemy szeroki wybór różnych rozmiarów opakowań, aby zaspokoić wszystkie potrzeby.