Fazowniki

Szukasz uniwersalnych wiertłowanych wyrównywaczy z węglika spiekanego, na których możesz polegać przy następnym projekcie? Wykonaj większość prac przy użyciu wyrównywaczy z węglika spiekanego od ekspertów, takich jak Kennedy, Dormer czy Trend, z których korzystasz cały czas. Bez względu na to, czy wyrównujesz stal narzędziową, żeliwo, aluminium wysokosilikonowe, brąz i materiały nie-metaliczne, takie jak żywica z włókna szklanego i laminaty, możesz być pewien, że jakość zawsze jest częścią procesu.

Nie ważne, jaka jest praca, przeglądaj naszą gamę wyrównywaczy z węglika spiekanego, aby znaleźć idealne rozwiązanie dla swojego projektu. Gama oferuje różne średnice cięcia od 1,5 mm aż do 31 mm dla wysokoprecyzyjnych wrzecion. Nasze wyrównywacze z węglika spiekanego są dostępne zarówno w wersji trzyfilarowej z ekscentrycznym ukojeniem, jak i sześciofilarowej z konwencjonalnym ukojeniem, dzięki czemu możesz wybrać opcję, która najlepiej Ci odpowiada.

Nie zapomnij zajrzeć do naszej pełnej gamy wyrównywaczy, aby znaleźć jeszcze więcej profesjonalnych narzędzi i rozwiązań.

Co to są wyrównywacze?
Wyrównywanie to proces powiększania krawędzi otworu pilotażowego, aby główka złącza (śruba) mogła równomiernie przylegać do powierzchni materiału, co daje schludne i gładkie wykończenie. Aby stworzyć wgłębienie potrzebne do umieszczenia śruby, potrzebny jest wyrównywacz. Narzędzia te mają odpowiedni kształt końcówki, aby powiększyć wejście otworu pilotażowego wystarczająco, aby umożliwić mu równomierne przyleganie do powierzchni.

Po co są potrzebne wyrównywacze?
Wyrównywacze są powszechnie używane podczas pracy z twardymi powierzchniami drewna i śrubami zanurzonymi. Te śruby mają płaską górną część w przeciwieństwie do zaokrąglonej. Jeśli śruba jest umieszczona w otworze pilotażowym bez wyrównania, może ona uszkodzić powierzchnię drewna, gdy wgniata się w materiał, powodując podniesiony i szorstki obszar wokół niej.

Rodzaje wyrównywarek
Wyrównywarki występują w różnych rodzajach, rozmiarach i kątach, przeznaczonych do różnych zastosowań. Poniżej Cromwell wymienił niektóre z najczęstszych typów oraz niektóre z ich indywidualnych cech i zalet.

• Rowkowane - Najczęstszy typ wyrównywarki, rowkowane wyrównywarki posiadają jeden lub więcej rowków, tworząc krawędź tnącą. Ich konstrukcja obejmuje krótką oś z szeroką głowicą cylindryczną i stożkową końcówką.

• Z otworem krzyżowym - Wyrównywarki z otworem krzyżowym nie posiadają rowków, ale zamiast tego posiadają otwór wiercony przez stożkową końcówkę pod kątem. Ten otwór tworzy krawędź tnącą podczas obrotu stożka, a wióry są usuwane przez otwór. Te typy wyrównywarek usuwają materiał szybko i zwykle dają gładkie wykończenie w porównaniu z ich rowkowymi odpowiednikami.

• Prowadzone - Te narzędzia są rozwiązaniem "wszystko w jednym" do wiercenia i wyrównywania. Część wiertarska wierci otwór pilotażowy, a następnie wyrównywacz wykonuje wgłębienie. Wyrównywacz jest regulowany, co oznacza, że można ustawić głębokość otworu pilotażowego przed stworzeniem wgłębienia.

Istnieją inne rodzaje wyrównywarek, które można używać z narzędziem ręcznym

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 87

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 87