logo

Frezy stożkowe

Podczas korzystania z maszyny CNC ważne jest, aby upewnić się, że właściwy frez jest odpowiednio umieszczony do wykonywanej pracy. Na początku może to wydawać się dość przytłaczające, dlatego pozwól, że przedstawimy Ci kilka kluczowych rodzajów frezów końcowych, które pomogą Ci dokonać wyboru.

Cromwell oferuje szeroki wybór wysokiej jakości frezów końcowych od zaufanych marek, używanych przez profesjonalistów na całym świecie. Wybieraj te nieocenione narzędzia tnące od wiodących na rynku marek, takich jak Sandvik Coromant®, Dormer®, SwissTech® i Guhring®.

Czym są frezy końcowe?
Wielu ludzi myśli, że frezy końcowe są podobne do wiertła. To powszechne nieporozumienie, ponieważ wiertła są przeznaczone do tworzenia otworów przez pionowe wkręcanie się bezpośrednio w materiał. Frezy końcowe są o wiele bardziej wszechstronne i mogą tworzyć szczeliny, profile lub boczne cięcia w materiale.

Dlaczego frez końcowy?
Profesjonaliści polegają w dużej mierze na frezach końcowych, aby osiągnąć optymalne wyniki podczas procesu produkcyjnego. Tak bardzo, że frezowanie jest najbardziej powszechną operacją wykonywaną w przemyśle przetwórczym. Frezowanie końcowe jest jedną z najbardziej wartościowych operacji wykonywanych podczas obróbki przemysłowej, a możliwe jest tylko dzięki odpowiednim frezom końcowym.

Frez końcowy może wykorzystać zęby po bokach i na końcu frezu (w przeciwieństwie do wiertła i innych narzędzi tnących), zapewniając niezrównaną dokładność i wszechstronność w różnorodnych zadaniach.

Kiedy używa się frezów końcowych?
Frez końcowy jest zazwyczaj stosowany w aplikacjach frezowania, w tym...

• Frezowanie profilowe

• Frezowanie powierzchniowe

• Frezowanie z tracerem

• Konturowanie

• Zagłębianie

• Wcinanie szczelin

• Wiercenie

Jeśli szukasz idealnego typu freza końcowego do Twojej pracy, ale nie jesteś pewien, który jest najlepszy dla Twoich potrzeb, śmiało zapytaj naszych ekspertów o specjalistyczną radę.

Rodzaje frezów końcowych
Frez końcowy występuje w różnych konstrukcjach, z których każda nadaje się do różnych zadań. Oto kilka najczęstszych rodzajów frezów końcowych wraz z ich zastosowaniem:

• Frezy kuliste - Frezy kuliste charakteryzują się szerokim promieniem na dole, co zapewnia doskonałe wykończenie każdego przedmiotu obrabianego. Zazwyczaj są stosowane do cięcia głębokich szczelin i żeber w formach i mogą być używane do obróbki głębokich krawędzi. Są powszechnie cenione za swoją dokładność.

• Frezy zakończone ukośnikiem - Frezy zakończone ukośnikiem służą do zapobiegania drzazganiu w produkcie i uzyskiwania płaskiej powierzchni podczas użytkowania. Są one często stosowane przy produkcji precyzyjnych konturów lub zagłębiania.

• Frezy szlifierskie - Frezy szlifierskie wykorzystują swoje zęby do szybkiego usuwania dużej ilości materiału w krótkim czasie. Te ciężkie frezy są zaprojektowane do pracy na dużej powierzchni, pozostawiając szorstkie wykończenie.

• Frezy klinowe - Frezy klinowe mają zakończenie w kształcie litery 'V', co sprawia, że są one szczególnie przydatne do pracy z grawerowaniem. Ich małe czubki są idealne do tworzenia małych tekstów w delikatny sposób.

Rozważania podczas wyboru freza końcowego
• Materiał - Wybierając frez końcowy, będziesz mieć do wyboru kilka różnych materiałów. Najczęstsze z nich to stal szybkotnąca (HSS), węglik i kobalt. HSS są najtańsze i najczęściej dostępne, jednak cięcie nimi jest najwolniejsze. Węglowe frezy końcowe są nieco droższe, ale cechują się większą trwałością i mogą ciąć szybciej.

Frezy ze węglika uważane są za najlepsze, oferując doskonałą prędkość, wytrzymałość i odporność na ciepło. Mogą być stosowane nawet do najtwardszych materiałów, takich jak niektóre stopy metali i żeliwo.

• Powłoki - Wiele frezów końcowych jest pokrytych określonymi powłokami, aby zwiększyć użyteczność produktu. Chociaż nie są one absolutnie konieczne, powłoki takie jak diboran tytanu i azotek glinu mogą pomóc zmniejszyć zużycie i tarcie na frezie końcowym.

Słownik terminów dotyczących frezów końcowych
Chcemy ułatwić Ci zakupy, dlatego przedstawiamy kilka obliczeń prędkości frezów końcowych, które pomogą Ci dokonać najlepszego wyboru...

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 351

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 351