Łopaty

Kup łopaty online teraz w Cromwell. Mamy szeroki wybór łopat wykonanych z różnych materiałów, aby dopasować się do Twojej branży. W Cromwell starannie dobieramy nasze produkty od wiodących marek na rynku, takich jak Bulldog®, Harold Moore®, Spear & Jackson® oraz nasza własna marka, Rutland®.

Czym są łopaty?
Łopaty to narzędzia ręczne używane do kopania i przemieszczania ziemi, śniegu, kruszywa i nie tylko w różnych branżach. Wszystkie modele posiadają trzonek i rękojeść, ale ostrze dla każdego wariantu różni się nieco, aby pasowało do zastosowania. Na przykład łopata do kopania rowów będzie miała dłuższe ostrze niż przeciętna łopata i jest często używana przez ogrodników do kopania otworów pod słupki.

Rodzaje łopat
Łopaty są dostępne w różnych projektach, aby pasowały do różnych rodzajów aktywności, od kopania i przemieszczania ziemi lub piasku po kopanie otworów i rowów...

• Łopata ogrodowa - Wyposażona w proste, prostokątne ostrze, łopata ogrodowa, zwana czasami łopatą do kopania, to rodzaj łopaty używanej do kopania i przewracania ziemi, aby przygotować łóżka na sadzenie i kopać otwory pod kwiaty i sadzonki.

• Łopata śnieżna - Zaprojektowane z szerokim, głębokim ostrzem, łopaty śnieżne zbierają i przemieszczają duże ilości śniegu z chodników i dróg.

• Łopata do kopania rowów - Czasami nazywane łopatami do układania kabli, te narzędzia służą do kopania i usuwania płytkich rowów.

• Łopata do obrzeży - To mniejsza, lżejsza wersja łopaty ogrodowej zaprojektowana do przewracania ziemi.

Kwestie do rozważenia przy wyborze łopaty
• Zastosowanie - wybierz łopatę, która najlepiej sprawdzi się z materiałem, którym będziesz pracować, oraz z działaniem, które będziesz wykonywać. Na przykład łopata ogrodowa jest używana do kopania w różnych typach gleby.

• Waga - cięższe łopaty są wielką pomocą przy cięciu przez cięższy materiał, jednak osoby z problemami z stawami lub plecami mogą wybrać lżejsze narzędzie.

• Długość - wybór odpowiedniej długości trzonu dla swojego wzrostu zapobiegnie nadmiernemu zginaniu i obciążeniu pleców.

• Materiał ostrza - ostrza ze stali nierdzewnej są silne i łatwo tną przez gliniaste gleby, podczas gdy stal węglowa jest silniejsza i lżejsza, co jest idealne do zastosowań o dużej wytrzymałości.

• Materiał trzonu - zazwyczaj wykonane z drewna, metalu, włókna szklanego lub tworzywa sztucznego, każdy materiał ma swoje zalety. Drewniany trzonek absorbuje uderzenia, ale musi być przechowywany z dala od wilgoci, podczas gdy metalowe trzonki są wytrzymałe, ale nie absorbują uderzeń. Trzonki z włókna szklanego i tworzywa sztucznego są lekkie i absorbują wstrząsy, ale nie są tak trwałe i łatwe do wymiany jak inne materiały omówione tutaj.

• Rękojeść - dostępna w chwycie T lub YD, chwyty YD zapewniają pewne trzymanie, ale mogą powodować dyskomfort u osób o większych dłoniach. Chwyt T z kolei jest odpowiedni dla wszystkich rozmiarów dłoni i pozwala na dużą siłę nacisku na ostrze.

• Bieżniki na stopę - ten zakrzywiony bieżnik na górze ostrza ma na celu pomóc w stabilizacji podczas kopania i zastosowania dobrego nacisku w dół. Pomagają również w ochronie podeszew butów i są dostępne w różnych szerokościach i wzorach chwytu, aby dopasować się do preferencji użytkownika.

FAQs
Jak dbać o łopatę?

W zależności od materiału łopaty, upewnij się, że narzędzie jest czyste po użyciu i przechowyw

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 31

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 31