Miary szczelinowe

Przyrząd do grubościomierzenia, czyli suwmiarka, służy do pomiaru odległości między dwoma obiektami znajdującymi się blisko siebie. Narzędzie składa się z ostrzy stalowych o zróżnicowanej grubości, z wskaźnikami pomiarowymi dla łatwego i dokładnego rejestrowania wyników.

Kiedy używa się suwmiarek?
Suwmiarki najczęściej wykorzystywane są przez inżynierów mechanicznych, gdy potrzebna jest dokładność luzu między dwoma elementami. Suwmiarka przydaje się szczególnie w przypadku pomiarów, gdzie suwmiarka lub miarka nie mogłyby się zmieścić.

Typy suwmiarek
• Proste ostrze lub prosta suwmiarka - Najczęstszy typ suwmiarki, składający się z prostych ostrzy wykonanych ze stali węglowej. Istnieje kilka wariacji tego typu, które są stosowane w różnych zastosowaniach. Wariacje obejmują suwmiarki z długimi i krótkimi ostrzami.

• Ugięte ostrze (przesunięte) - Ułatwia korzystanie w obszarach o ograniczonym ruchu i dostępie do mierzonego odstępu.

• Ostrze stożkowe - Zestaw ostrzy, które stopniowo zwężają się ku końcowi ostrza. Przydatne, jeśli w środowisku pracy jest ograniczona przestrzeń.

• Suwmiarka „przejść/brak przejścia" - Posiada specjalne ostrza o precyzyjnym kroku między dwiema określonymi grubościami, zamiast jednorodnych ostrzy o jednakowej grubości na całej długości. Te typy suwmiarek są zaprojektowane, aby uprościć interpretację wartości luzu lub odstępu poprzez ograniczenie wartości luzu lub odstępu z tolerancją większą/mniejszą niż.

• Drutowe suwmiarki - Zastępują używanie ostrzy z blachy w kształcie blaszki kalibrowanymi drutowymi wykonanymi z metalu, które mają wygięcie pod kątem prostym na końcach. Znane również jako suwmiarki drutowe lub suwmiarki do regulacji odstępów świec zapłonowych, są idealne do ustawiania odstępu na świecach zapłonowych do silników spalinowych.

Rozważania podczas wyboru suwmiarki
Teraz, gdy jesteś zaznajomiony z najczęstszymi typami suwmiarek, wybór odpowiedniego typu dla pracy powinien być nieco łatwiejszy. Niemniej jednak, Cromwell opracował ten praktyczny przewodnik, aby pomóc w określeniu głównych rzeczy do rozważenia podczas wyboru suwmiarki.

• Liczba ostrzy/liści - Zestawy suwmiarek mogą zawierać różną liczbę ostrzy, począwszy od 10 lub mniej do najczęstszych, zestawów z liczbą ostrzy wynoszących 13, 15, 25, 26, 31, a niektóre zestawy zawierają ponad 100 ostrzy.

• Materiał ostrza - Wybór właściwego materiału dla zestawu suwmiarek zależy od zamierzonego zastosowania. Ostrza ze stali węglowej i stali nierdzewnej są powszechnie stosowane, ale inne materiały, takie jak ostrza mosiężne i plastikowe, są również używane w zależności od zastosowania.

• Długość ostrza - Standardowo długości ostrzy wynoszą zazwyczaj od 3 do 5 cali, dostępne są również dłuższe ostrza o długości 12 cali oraz krótsze ostrza o długości około ¾ - 1 cala.

• Rozmiar imperialny lub metryczny - Zestawy suwmiarek są dostępne zarówno w rozmiarze imperialnym (cale), jak i w rozmiarze milimetra dziesiętnego. Wybór odpowiedniego rozmiaru będzie zależał od tego, czy w danym zastosowaniu dominują jednostki imperialne czy metryczne.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 51

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 51