logo

Krzesła i stołki

Podczas pracy odpowiednie krzesło lub taboret zachęci cię do poruszania się i zmiany pozycji, aby utrzymać dobrą postawę. Aby zapobiec urazom związanym z długotrwałym siedzeniem, takim jak urazy spowodowane powtarzającym się stresem i bólem pleców, krzesła biurowe i taborety często posiadają regulowane siedzenia, podłokietniki, oparcia, podparcia pleców i wysokość.

W Cromwell oferujemy krzesła i taborety od wiodących marek Tc©, Teknik© i Dynamic©.

Czym są krzesła biurowe i taborety?
Większość krzeseł biurowych często określa się mianem krzesła biurowego lub komputerowego. Posiadają one wyściełane oparcie krzesła z podparciem lędźwiowym, wyściełane siedzenie i są montowane na kółkach, co pozwala im się toczyć i obracać. Czasami są regulowane pod względem wysokości.

Dlaczego krzesła biurowe i taborety?
Inwestycja w ergonomicznie zaprojektowane krzesło biurowe może być kosztowna, ale trwałość tych krzeseł jest bardziej opłacalna w dłuższej perspektywie czasowej. Te krzesła zapewnią użytkownikom niezbędne wsparcie dla pleców, zwłaszcza dla osób pracujących długie godziny przy biurku.

Kiedy używa się krzeseł biurowych?
Jak sugeruje nazwa, krzesła biurowe są najczęściej używane w miejscu pracy lub biurze, ale mogą być także używane w domach przez osoby posiadające komputer i chcące dodatkowego komfortu podczas siedzenia przy biurku.

Typy krzeseł biurowych i taboretów
Na obecnym rynku istnieje wiele rodzajów krzeseł biurowych z różnymi korzyściami, wszystkie w różnych kształtach i rozmiarach. Przy wyborze krzesła biurowego typ krzesła musi spełniać twoje wymagania ergonomiczne, abyś mógł pozostać komfortowy przez cały dzień pracy. Oto kilka przykładów różnych typów krzeseł biurowych do wyboru:

• Krzesła biurowe - nazywane również krzesłem komputerowym, jest to krzesło obrotowe używane przy biurku.

• Krzesła do rysunków - pozycja siedząca na krzesłach do rysunków jest wyższa, co czyni je idealnymi do wyższych stołów i warsztatów.

• Krzesła kierownicze - dostarczają dodatkowego komfortu pracownikowi biurowemu. Zazwyczaj wykonane są z skóry naturalnej lub ekologicznej i nadają się do sal konferencyjnych.

• Krzesła klęczące - wspierają wagę ciała, obniżając uda, co umożliwia podparcie części ciała. Ich celem jest złagodzenie bólu dolnej części pleców.

• Krzesła składane - tradycyjne 4-nogowe krzesło, które można składać na siebie w celu łatwego przechowywania. Jest to jedno z najpopularniejszych krzeseł w salach konferencyjnych.

• Taborety - krzesło o regulowanej wysokości bez oparcia.

• Krzesła dla maszynistów - przypominają krzesło biurowe, ale mają wyższe oparcie i nie posiadają podłokietników.

Aspekty do rozważenia przy wyborze krzeseł biurowych i taboretów
• Wysokość - Aby dostosować się do różnych wzrostów i postur, wysokość krzesła powinna być regulowana.

• Głębokość siedzenia - Głębokie siedzenie jest idealne, jeśli jesteś wysoki, aby twoje nogi mogły być wygodnie podparte. Jednakże, jeśli jesteś niski, nie chcesz, aby siedzenie było zbyt głębokie. Aby uniknąć zaczepiania się o uda, krawędź siedzenia powinna być zaokrąglona, a poduszka siedzenia nie powinna być zbyt gruba i miękka.

• Regulacja wysokości oparcia - Oparcie krzesła powinno zapewniać mocne wsparcie dla dolnej i środkowej części pleców. Regulacja wysokości jest również ważna, chyba że oparcie jest wystarczająco wysokie, aby zapewnić pełne wsparcie dla pleców.

• Regulowane podłokietniki - Podłokietniki w krześle nie są konieczne, ale jeśli je lubisz, upewnij się, że są one ustawione z dala od przodu siedziska lub dostosuj je odpowiednio, aby można było je przybliżyć do blatu biurka.

• Zablokuj/Odblokuj krzesło - Jeśli krzesło ma regulację odchylenia, będziesz mógł się swobodnie poruszać na sied

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-13 of 13

Wiersze na stronę:

25

1-13 of 13